曜日別特売

業務用電撃!蚊チッと

業務用電撃!蚊チッと - ハタヤリミテッド業務用電撃!蚊チッと - ハタヤリミテッド業務用電撃!蚊チッと - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!

用途各種工場や開放された作業場に。仕様参考有効範囲(m2):約80付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)適合捕虫用ランプ:専用LED管トラスコ品番207-7651質量(kg)2.7消費電力(W)16定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100V電源コード(m)3定格二次電圧(V)DC1500短絡電流(mA)定格二次:10以下内容量1台
注意
※軒下に設置する場合は、水や雨がかからないよう注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55579546DGK-1P
14,800
9,990
10,989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HATAYA 電撃殺虫器「業務用 電撃!蚊チっと」
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55579546
2024-07-29
用途: 調理場内での害虫駆除
新日本料理 割烹魚勘飲食業

ハエやコバエほ勿論のこと、網戸を通り抜ける小さな虫にも効果が有り助かりました。

対象商品 : 55579546
2023-07-11
用途: 工場の受け入れ入口シャッターの天井部分に吊り下げて捕虫に使用。
三扇化学株式会社

朝方にシャッターを開けると床に多くの虫が散乱していましたがこの機種を使いましたら捕虫能力が高く、床にも他の場所には虫が散乱していません。捕虫機能は優れています。
2023.7.11

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする