5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト - ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)

ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。
フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。
自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。

用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5本体質量(g)370パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)281×124×135ソーラーパネル質量(g)210設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-02明るさ(Lm)900灯数2点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55580176S-220L
15,900
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

S-110L/220L/330L 常夜灯機能つきソーラー式センサーライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55580176
2024-06-13
用途: 駐車場の夜間照明
株式会社アシストス製造業

常夜灯がもう少し暗くてもいいように思われますので、切り替えがあればいいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする