S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176

 

S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176
S-220L 5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 55580176

5W×2灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55580176
品番
S-220L
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。
フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。
自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。
100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。
赤色灯で25時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。

用途
玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品
Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)
【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)
5
本体質量(g)
370
パネルサイズ(mm)
ソーラー:86×50×159
保護等級
防雨タイプIP-44
本体サイズ(mm)
281×124×135
ソーラーパネル質量(g)
210
設置方式
クランプ
設置場所
屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
充電池タイプ
リチウムイオン電池3.6V/1800mAh(充電池交換不可)
ライトセンサー探知範囲
180°、最遠8m
アズワン品番
64-8901-02
明るさ(Lm)
900
灯数
2
点灯時間
設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ

商品説明動画

S-110L/220L/330L 常夜灯機能つきソーラー式センサーライト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55580176
2024-06-13
用途: 駐車場の夜間照明
株式会社アシストス 様(製造業)

常夜灯がもう少し暗くてもいいように思われますので、切り替えがあればいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする