CDスタッド溶接機

CDスタッド溶接機 - 日本フラッシュ

【スタンダードシリーズ】
スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。
独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。
特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。
スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。
設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。
従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。

用途
【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒質量(kg)14電流(A)10電源(V)AC100コンデンサ容量(μF)(100V)132000ケーブル長(m)スタッドガン:14sq-6電源コード(m)1.25sq×3c‐5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×220×400アース線の長さ(m)14sq-3×2又ケーブル充電電圧(V)最高充電圧:110入力周波数(Hz)50/60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55581445FS‐600
750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする