・フラットな天面にコンパクトなボディ。トレイの左右にはミラー処理を施したスタイリッシュなデザインです。
・使いやすいコンパクトボディ。
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
・可動式の4.3型タッチパネルを搭載。
フロント部を自由に角度調整できるのでさまざまな操作が快適に行えます。
また感度の高いタッチパネルを採用し、軽いタッチでも直感的に操作可能です。
・給紙口を前後2か所に。置き場所や用途で選べる「2WAY給紙」
背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙を同時にセット可能。
背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。排紙トレイは自動で伸縮します。
・オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」
用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。
WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。
・カセット・後トレイともに用紙をセットすると、センサーがサイズを検知し、それに応じた用紙サイズを設定画面に表示。
選択操作が不要でプリントをスピーディーに行えます。
・SDカードを差し込むだけの「カードダイレクト」
ピクサス本体に搭載したカードスロットにSDカードを差し込んで、液晶モニターの画面を見ながら
プリントしたい画像をセレクトすれば、直接プリントできます。
・自宅にWi-Fiルーターがある方はもちろん、Wi-Fi環境がない場合でも、スマホ/タブレットから
ダイレクト接続でプリント&スキャンできます。
一度設定しておくだけで、プリントがさらに便利になります。
・枚数の多いレポートや資料などは、両面コピーすれば用紙を節約できます。
枚数が少なくてかさばらず、保存用のファイルスペースの削減にもつながります。
・パソコン操作不要のPushスキャン機能