曜日別特売

携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金

携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 - Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 - Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 - Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 - Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 - Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 - Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 - Panaracer(パナレーサー)携帯ワンタッチポンプ 米・仏ワンタッチ口金 - Panaracer(パナレーサー)
(3件のレビュー)

携帯ミニワンタッチポンプに高圧対応モデルが登場。 新しいシリンダー構造を採用し、高圧になってもポンピングが軽い!
高圧対応携帯ミニワンタッチポンプ
米・仏ワンタッチ口金 フレーム取付ブラケット付属 高圧対応 収納時17cm

仕様収納時長さ:約17cm 重量:約100g材質アルミ最大圧力(kPa)900内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55582337BMP-23AEZ-Bブラック64-9599-25
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
55582355BMP-23AEZ-Sシルバー64-9599-26
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: サイクリングツーリング

ポンピングの回数は多いが 8kまであまり力を入れず簡単に入りいった
 ホースが 自由にまわるので 地面にポンプを着けポンピングしても
バルブに干渉しないので安心できる バルブの取付が確実簡単 
なるべく 使用しないで自転車ライフを楽しみます

対象商品 : 55582337
2022-04-21
用途: オフロードバイク用

オフロードバイクの林道後の空気充填に使用。ストロークが短いのでポンピングの回数が沢山必要です。口金の脱着に少しコツが必要です。ゴムホースが付いていますので手元がブレても安心です。

対象商品 : 55582355
2020-10-12
用途: 最近購入したマウンテンバイクで、出かける時のパンクに対処するため。
建設業・工事業

小さいので、携帯するのが苦にならない。
使い方が悪いのか、口金をバルブに差し込んだり、抜いたりするのにコツがあるようで、初心者には使いづらい。
もう少し使い込んでみないとわからない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする