ダイアン・サービス
JOKINAIR貼るだけロング
エアコンにワンタッチで取り付けるだけです。
二酸化塩素が気流に乗って空間全体に広がり、ウイルス、細菌、ニオイを分解して効果的に除去します。
用途
エアコン取り付け用。
材質/仕上
二酸化塩素パック成分:亜塩素酸ナトリウム、天然ゼオライト、水酸化ナトリウム
質量(g)
73.5
内容
二酸化塩素パック2個、ペーパーケース2枚、取付用丸型面ファスナー4セット
使用の目安
開封後約2か月(未開封での保存期限2年)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62311516
JA01-50-20-1
1セット(2個)
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55584263
JA01-50-20-1
1箱(24セット×48個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません