曜日別特売

Cube HYBRID

Cube HYBRID - ShumanCube HYBRID - ShumanCube HYBRID - ShumanCube HYBRID - ShumanCube HYBRID - ShumanCube HYBRID - ShumanCube HYBRID - ShumanCube HYBRID - Shuman

一般的な100Vのコンセントもしくはシガーソケット電源があればどこでもお使いいただけます。
コンパクトで持ち運びも簡単ですので、趣味で使った後に場所を移動してキッチンで使ったり、車の臭いが
気になったときにシガーソケットで使うことができますので多様に使えてとても便利です。

用途キッチンでの生ゴミ臭に。タバコの臭いに。ペットやトイレの臭いに。車に臭いが移る前に。材質/仕上樹脂+アルミ質量(kg)1.1電源(V)AC100風量(m3/min)1.45フィルターハニカムフィルター100×100消費電力(W)(50/60Hz)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×146×96使用の目安~6畳標準消費電力料金(円/h)0.1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※メイン画像55584385MA-05W206-6365ホワイト
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※メイン画像55584394MA-05S206-6366シルバー
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※メイン画像55584403MA-05ST206-6367ストーン
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする