ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト

ストラブ・グリップ 316タイプ EPDM/ステンレスボルト - ショーボンド

本体にサビ等の腐食に強いSUS316を採用しながら、構成部品を簡略化して低コストを実現しました。(Uバー構造は特許です)
高い性能を保持しているのにもかかわらず、他の継手と比較しても最軽量でコンパクトな製品です。これにより、狭い作業スペースでの施工を容易にしています。
独自の脱管防止構造により、ネジ切りやグルービング等の配管の二次加工を全く必要としませんので、加工費用の削減や作業時間の短縮が可能です。

材質(ケーシング)SUS316形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~80(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS316材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)「SBコアーを併用」、ステンレス鋼管(サイズ・流体に関係なく0.5MPa以下)、40A~200Aの硬質塩化ビニル管(VP・VU)可とう角片側±2°(両側4°)内容量1個
注意
※ポリエチレン管には使用できません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55605358316-20E20M6(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7
7,000
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
55605367316-25E25M6(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7
7,300
6,798
7,478(税込)
当日出荷
55605376316-32E32M8(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7
7,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
55605385316-40E40M8(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7
7,900
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
55605394316-50E50M8(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7
8,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
55605403316-65E65M8(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
55605419316-80E80M8(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
55605428316-100E100M8(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
55605437316-125E125M10(水・薬品)1.6、(空気・有機ガス)0.7
21,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
55605446316-150E150M10(水・薬品)1.3、(空気・有機ガス)0.7
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
55605455316-200E200M12(水・薬品)1.0、(空気・有機ガス)0.7
56,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする