ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 径違いティー

ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 径違いティー - ショーボンド

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。

セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個内容量1個
注意
※本セット商品は、(財)日本消防設備安全センターの認定を取得しておりませんので、消防設備にはご使用になれません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55606496B404 40A×32A40×32
44,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606505B404 50A×32A50×32
48,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606514B404 50A×40A50×40
48,500
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606523B404 65A×40A65×40
63,600
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606539B404 65A×50A65×50
63,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606548B404 80A×50A80×50
69,400
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606557B404 80A×65A80×65
72,800
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606566B404 100A×65A100×65
89,300
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606575B404 100A×80A100×80
90,300
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606584B404 125A×80A125×80
155,200
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606593B404 125A×100A125×100
156,700
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606609B404 150A×100A150×100
172,300
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606618B404 150A×125A150×125
180,600
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする