ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント レジューサ

ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント レジューサ - ショーボンド

ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。
SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。

セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状レジューサー内容量1個
注意
※本セット商品は、(財)日本消防設備安全センターの認定を取得しておりませんので、消防設備にはご使用になれません。
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55606627B405 40A×32A40×32
25,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606636B405 50A×32A50×32
26,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606645B405 50A×40A50×40
26,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606654B405 65A×40A65×40
31,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606663B405 65A×50A65×50
31,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606679B405 80A×50A80×50
33,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606688B405 80A×65A80×65
36,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606697B405 100A×65A100×65
40,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606706B405 100A×80A100×80
41,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606715B405 125A×80A125×80
62,900
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606724B405 125A×100A125×100
64,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55606733B405 150A×100A150×100
71,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする