日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き

日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き - MAD MAX(マッドマックス)日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き - MAD MAX(マッドマックス)日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

日野プロフィア専用 埋め込み式 USB増設 24V 2ポート 電圧計付き。
純正オプションの空きスイッチホールを有効活用!
2連USBポートでスマートフォン、タブレットを同時に充電可能。
中央には車両電圧が表示されます。

電圧DC24V専用配線長約600mmUSBポート数2個主な適合車種プロフィア(H15/11~H29/4)許容アンペア数(A)上1/下2.1内容量1個
注意
※17プロフィアには取り付け不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55585819MM74-0013-01
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-15
用途: バスに取付
卸売・小売業

少し加工したら埋め込み取付できた
電圧が確認でき安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする