MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA400 '18-'19 (EX400G)/Z400 '19 (EX400G) L3N デュアル ラウンド ブラック スリップオン マフラー
適合
KAWASAKI NINJA400 '18-'19 (EX400G)/Z400 '19 (EX400G)
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
289
形状
デュアル ラウンド 60mm
質量(kg)
2.2
タイプ
L3N
コンプリート
ブラックHTペイント
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55586013
IX-XK7240XN
¥
56,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください