MAD MAX(マッドマックス)
IXIL(イクシル) KTM 390 ADVENTURE '20 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー
適合
IXIL(イクシル) KTM 390 ADVENTURE '20
材質
ステンレスAISI304
長さ(mm)
344
形状
ヘキサコーン
質量(kg)
1.6
タイプ
RC1
コンプリート
マットポリッシュ
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55586083
IX-OM358RR
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください