いすゞ 4t~大型車汎用 メッキフロントグリップ

いすゞ 4t~大型車汎用 メッキフロントグリップ - MAD MAX(マッドマックス)いすゞ 4t~大型車汎用 メッキフロントグリップ - MAD MAX(マッドマックス)
全長(mm)
189
高さ(mm)
48
ねじピッチ(mm)
160
仕上
クロームメッキ
主な適合車種
いすゞ 4t~大型車の汎用品
ねじ穴(Φmm)
8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55587745130-2209
¥1,440
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする