130-2209 いすゞ 4t~大型車汎用 メッキフロントグリップ MAD MAX(マッドマックス) 55587745

130-2209 いすゞ 4t~大型車汎用 メッキフロントグリップ MAD MAX(マッドマックス) 55587745
130-2209 いすゞ 4t~大型車汎用 メッキフロントグリップ MAD MAX(マッドマックス) 55587745

いすゞ 4t~大型車汎用 メッキフロントグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55587745
品番
130-2209
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
全長(mm)
189
高さ(mm)
48
ねじピッチ(mm)
160
仕上
クロームメッキ
主な適合車種
いすゞ 4t~大型車の汎用品
ねじ穴(Φmm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする