曜日別特売

X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー

X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー - MAD MAX(マッドマックス)X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー - MAD MAX(マッドマックス)X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー - MAD MAX(マッドマックス)X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー - MAD MAX(マッドマックス)X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー - MAD MAX(マッドマックス)X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。

タイプH4口金その他発光色ブルー光束(Lm)6000内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55594919MM13-0046-BL-2
5,680
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: レジャー用に使っている古い車のヘッドライトを現代風に変更
株式会社アドバンスドテクノロジィ製造業

デザインとコスパが良いので購入したが、現車の取付スペースに入らず使用出来ないので、車を改造中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする