曜日別特売

X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K

X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K - MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K - MAD MAX(マッドマックス)X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K - MAD MAX(マッドマックス)

X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。

タイプH7定格電圧(V)12-24兼用内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55594955MM13-0047-01-2
5,680
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする