作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付

作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)作業灯 LED小型フォグランプ 20W 12V-24V 30MM対応 丸型パイプ用 取り付けステー付 - MAD MAX(マッドマックス)

小型2灯式 汎用フォグランプ 20W 12V-24V兼用。
24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。
防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。
高輝度LEDプロジェクターレンズ採用のスポットタイプフォグランプです。
セットの取り付けステーはゴムアタッチメントを使用する事でパイプ径25mm~32mmまで対応!
アルミ製ボディで耐久性にも優れております。

付属品本体1個、取り付けステー1個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力20W色温度6000K材質(レンズ)アクリル製配線長約330mm寸法(縦×横×奥行)(mm)63×97×70適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597624MM30-CH059-1SET
4,580
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする