曜日別特売

ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用

ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用 - MAD MAX(マッドマックス)
(5件のレビュー)

ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。
スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。

付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個サイズΦ28mm×65mm最大出力4A配線長300mm適合車種汎用入力電圧DC12V~24V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55599146MM50-0329-01
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55599146
2025-11-29
用途: シガーソケットの無い軽トラに取付。
電気・ガス・熱供給・水道業

安いのもあってソケットにUSBソケットを付けたが緩い感じ。本体自体の固定もタイラップを使用。

2025-08-21
用途: ヒューズボックスからは電源取れませんよ!
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

車両のヒューズボックスから電源を取るタイプですが、他のヒューズに当たり
装着できません。簡単に電源が取れると思ったが使い物にならないので赤線を切ってエレクトロタップで接続しました。ソケット自体と配線は使えたので良しとしておきます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 55599146
2023-12-23
用途: ドラレコ取り着けに
自動車・二輪車・自転車関連業

シガーソケットから電源とるタイプですと膝にソケットが当たったりして邪魔なのでダッシュボード裏に隠します。ほかでも探しましたが最安値でした。

1が参考にしています
対象商品 : 55599146
2021-04-13
用途: ドラレコの取り付けに使います
有限会社林自動車商会

コスパ最優先で購入しました
非常に使い勝手が良いです
ヒューズからの電源取り出しは安心できないので使いません
必要最低限の品質はあると思います

対象商品 : 55599146
2020-11-21
用途: 車の電装パーツ取り付け
戸沢石油

安価なのに、しっかりと電源が容易にとれて非常にに助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする