ナピュア LED スタンドミラー

ナピュア LED スタンドミラー - 堀内鏡工業ナピュア LED スタンドミラー - 堀内鏡工業ナピュア LED スタンドミラー - 堀内鏡工業ナピュア LED スタンドミラー - 堀内鏡工業ナピュア LED スタンドミラー - 堀内鏡工業ナピュア LED スタンドミラー - 堀内鏡工業ナピュア LED スタンドミラー - 堀内鏡工業ナピュア LED スタンドミラー - 堀内鏡工業

選べるメイクアップライトでベースメイクは完璧。ナピュア LED スタンドミラーは、天候やその場の照明に影響を受けないメイク専用のスタンドミラーです。お出かけシーンにあわせてメイクアップができるように3種類(ナチュラル・クール・ウォーム)のライトを選べます。また、それぞれの使用場所の明るさにあわせて8段階の明るさ調整が可能です。さらに本体裏面にはアイメイクなど細かい作業に最適な3倍拡大鏡が収納されていて取り外してご利用いただけます。ミラー面は最大120度まで傾けることができるので、見やすい角度に調整できます。電源は充電式のリチウムイオン電池が内蔵されていますので電池などはいりません。モバイルバッテリーやUSB電源アダプター、パソコンなどのUSBポートで充電でき、フル充電で約3時間半ご使用可能です。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。付属品 USBケーブル、クリーニングクロス、取扱説明書 一年間保証付き 日本製

用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ズーム対応材質本体:ABS樹脂、ポリカボネード、ミラー:ガラスミラー形状寸法(mm)200×165×330シルバータイプ卓上本体質量(g)520包装形態化粧箱入りミラー径(Φmm)168内容量1個
注意
※製品に過度な力が加わり衝撃を与えたりすると破損することがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55585609HL-01
7,000
7,700(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LED Stand Mirror
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする