曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red - Western Digital(ウエスタンデジタル)
(1件のレビュー)

NASにWDRedを搭載し、優れた機能を手にいれましょう。
独自のNASware3.0
優れたNAS互換性を備えた設計
デスクトップ用ドライブとWDRedの比較
家庭用WDRed
スモールビジネスでのWDRed
大規模ビジネス向けWDRedPro
3DActiveBalancePlus
優れたサポートと3年間の製品保証
24時間365日の信頼性
低温動作高い信頼性
ディスクユーティリティと移行ツール

仕様(フォームファクタ―) 3.5インチサイズ3.5インチインターフェースSATA6 Gb/sディスク回転数(min-1[r.p.m])5400内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
キャッシュメモリ(MB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55585164WD30EFAX3TB256
オープン
取扱い終了
55585173WD40EFAX4TB256
オープン
取扱い終了
55585189WD101EFAX10TB256
オープン
取扱い終了
返品不可
55585198WD120EFAX12TB256
オープン
取扱い終了
返品不可
55585207WD140EFFX14TB512
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55585173
2023-11-17
用途: PCバックアップ
サービス業

NASとかに使わないほうがいい通常のPCのバックアップHDDとしても1年持たずに壊れました。Kほんと質の悪い海外製

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする