イマオコーポレーション
OKバイス(ダブルタイプ)
材質(本体)
SKD61
質量(g)
275
材質(スプリング)
SUS302
適応ボルトサイズ
(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L
クランプ力(kN)
50
許容締付トルク(N・m)
90
材質(口金)
SKD61
材質(サイドプレート)
SUS301
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC48~52
硬度(口金)
HRC48~52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55609305
FK2-VT-W-F
¥
61,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください