イマオコーポレーション
ポイントチップ スクリュー
材質(本体)
S45CF
材質(チップ)
SKS93
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(チップ)
四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)
HRC54~58
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ寸法
最大荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55610477
PCS10-42
18.4
M10×1.5
20
¥
640
¥
621
¥
683
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55610468
PCS10-34
14.4
M10×1.5
20
オープン
取扱い終了
返品不可
55610486
PCS8-14
3.2
M8×1.25
15
オープン
取扱い終了
返品不可
55610495
PCS8-18
4.4
M8×1.25
15
オープン
取扱い終了
返品不可
55610504
PCS8-22
5.6
M8×1.25
15
オープン
取扱い終了
返品不可
55610513
PCS8-27
7.1
M8×1.25
15
オープン
取扱い終了
返品不可
55610529
PCS10-18
6.7
M10×1.5
20
オープン
取扱い終了
返品不可
55610538
PCS10-22
8.8
M10×1.5
20
オープン
取扱い終了
返品不可
55610547
PCS8-34
9.3
M8×1.25
15
オープン
取扱い終了
返品不可
55610556
PCS10-27
11
M10×1.5
20
オープン
取扱い終了
返品不可
55610565
PCS5-09
0.7
M5×0.8
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55610574
PCS5-13
1.1
M5×0.8
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55610583
PCS5-17
1.6
M5×0.8
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55610599
PCS5-21
2.1
M5×0.8
4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55610608
PCS6-14
1.7
M6×1
9
オープン
取扱い終了
返品不可
55610617
PCS6-18
2.3
M6×1
9
オープン
取扱い終了
返品不可
55610626
PCS6-22
2.3
M6×1
9
オープン
取扱い終了
返品不可
55610635
PCS6-27
4
M6×1
9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください