イマオコーポレーション
バー ノブ
材質(本体)
FCD450
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55610723
BK63-12T
59
600
63
M12×1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
55610739
BK63-16T
59
575
63
M16×2
取扱い終了
返品不可
代替品有
55610687
BK90-20T
59
1305
90
M20×2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55610696
BK90-24T
59
1270
90
M24×3
オープン
取扱い終了
返品不可
55610705
BK50-12T
54
335
50
M12×1.75
オープン
取扱い終了
返品不可
55610714
BK50-16T
54
315
50
M16×2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください