※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの スターノブ(ファイブノブ)
バー ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55610705
品番
BK50-12T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
54
材質(本体)
FCD450
質量(g)
335
外径(Φmm)
50
ねじ寸法
M12×1.75
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
粉体焼付塗装