曜日別特売

ボール スクリュー

ボール スクリュー - イマオコーポレーション
材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55612017BSF12-4028.5半球4012M12×1.75
500
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
55612035BSF4-100.7半球104M4×0.7
290
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612069BSF16-3541半球3516M16×2
800
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612105BSR12-4028.5全球4212M12×1.75
320
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612114BSF4-161.1半球165M4×0.7
310
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612166BSR12-3019.6全球3212M12×1.75
310
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612218BSR16-5048全球5316M16×2
410
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612236BSF10-3516.2半球3510M10×1.5
400
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612245BSR16-2528全球2816M16×2
400
389
428(税込)
翌日出荷
55612263BSF12-3019.6半球3012M12×1.75
470
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612279BSF12-2012.4半球2012M12×1.75
460
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612288BSR5-202.3全球20.85M5×0.8
170
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612306BSR8-205.7全球21.38M8×1.25
200
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612333BSR8-123.2全球13.38M8×1.25
190
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612394BSR6-101.5全球10.96M6×1
150
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
55612026BSF4-60.5半球64M4×0.7
280
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612044BSR12-2012.4全球2212M12×1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612053BSF16-2528半球2516M16×2
790
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612078BSF16-5048半球506M16×2
830
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612087BSF6-162.4半球166M6×1
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612096BSF6-253.9半球254M6×1
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612123BSF5-121.3半球125M5×0.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612139BSF5-202.3半球205M5×0.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612148BSF5-80.8半球85M5×0.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612157BSF6-101.5半球106M6×1
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612175BSF8-205.7半球208M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612184BSF8-308.9半球308M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612193BSF8-123.2半球128M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612209BSR16-3541全球3816M16×2
410
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612227BSF10-2511.2半球2510M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612254BSF10-166.8半球1610M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612297BSR6-162.4全球16.96M6×1
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612315BSR10-3516.2全球36.710M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612324BSR6-253.9全球25.96M6×1
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612349BSR4-100.7全球10.54M4×0.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612358BSR4-161.1全球16.54M4×0.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612367BSR4-60.5全球6.54M4×0.7
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612376BSR5-121.3全球12.65M5×0.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612385BSR5-80.8全球8.85M5×0.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612403BSR10-166.8全球17.710M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612419BSR10-2511.2全球26.710M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55612428BSR8-308.9全球31.38M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55612026BSF4-602038285BSF4×6BSF4-6 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038285ボールスクリューイマオコーポレーション1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55612044BSR12-2002038416BSR12×20BSR12-20 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038416ボールスクリューイマオコーポレーション1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612053BSF16-2502038233BSF16×25BSF16-25 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038233ボールスクリューイマオコーポレーション1個
768
税込845
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55612078BSF16-5002038251BSF16×50BSF16-50 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038251ボールスクリューイマオコーポレーション1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55612087BSF6-1602038337BSF6×16BSF6-16 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038337ボールスクリューイマオコーポレーション1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612096BSF6-2502038346BSF6×25BSF6-25 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038346ボールスクリューイマオコーポレーション1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612123BSF5-1238546347BSF5×12BSF5-12 BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546347BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612139BSF5-2038546356BSF5×20BSF5-20 BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546356BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612148BSF5-838546331BSF5×8BSF5-8 BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546331BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612157BSF6-1002038321BSF6×10BSF6-10 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038321ボールスクリューイマオコーポレーション1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612175BSF8-2002038364BSF8×20BSF8-20 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038364ボールスクリューイマオコーポレーション1個
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612184BSF8-3002038373BSF8×30BSF8-30 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038373ボールスクリューイマオコーポレーション1個
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612193BSF8-1202038355BSF8×12BSF8-12 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038355ボールスクリューイマオコーポレーション1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612209BSR16-3502038452BSR16×35BSR16-35 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038452ボールスクリューイマオコーポレーション1個
409
税込450
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55612227BSF10-2502038181BSF10×25BSF10-25 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038181ボールスクリューイマオコーポレーション1個
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612254BSF10-1602038172BSF10×16BSF10-16 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038172ボールスクリューイマオコーポレーション1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612297BSR6-1602038547BSR6×16BSR6-16 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038547ボールスクリューイマオコーポレーション1個
169
税込186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612315BSR10-3502038407BSR10×35BSR10-35 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038407ボールスクリューイマオコーポレーション1個
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612324BSR6-2502038556BSR6×25BSR6-25 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038556ボールスクリューイマオコーポレーション1個
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612349BSR4-1002038477BSR4×10BSR4-10 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038477ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612358BSR4-1602038486BSR4×16BSR4-16 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038486ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612367BSR4-602038495BSR4×6BSR4-6 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038495ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612376BSR5-1202038504BSR5×12BSR5-12 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038504ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612385BSR5-802038522BSR5×8BSR5-8 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038522ボールスクリューイマオコーポレーション1個
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612403BSR10-1602038382BSR10×16BSR10-16 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038382ボールスクリューイマオコーポレーション1個
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612419BSR10-2502038391BSR10×25BSR10-25 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038391ボールスクリューイマオコーポレーション1個
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55612428BSR8-3002038583BSR8×30BSR8-30 ボールスクリュー イマオコーポレーション 02038583ボールスクリューイマオコーポレーション1個
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする