イマオコーポレーション
ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製)
材質(本体)
SUS303
材質(ボール)
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ねじ径M
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55617127
BSRJ4-16-SUS
0.7
16
0.4
M4×0.7
S2.5
¥
870
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55617136
BSRJ6-25-SUS
3.9
25.8
0.9
M6×1
S4
¥
880
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617145
BSRJ8-10-SUS
2.6
11.2
1.4
M8×1.25
S5.5
¥
960
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617154
BSRJ8-12-SUS
3.2
13.2
1.4
M8×1.25
S5.5
¥
970
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617163
BSRJ8-20-SUS
5.7
21.2
1.4
M8×1.25
S5.5
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617179
BSRJ8-25-SUS
7.3
26.2
1.4
M8×1.25
S5.5
¥
980
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617188
BSRJ8-30-SUS
8.9
31.2
1.4
M8×1.25
S5.5
¥
990
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617197
BSRJ5-8-SUS
2.3
8
0.7
M5×0.8
S3
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617206
BSRJ5-12-SUS
0.8
12
0.7
M5×0.8
S3
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617215
BSRJ5-20-SUS
1.3
20
0.7
M5×0.8
S3
¥
810
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617224
BSRJ4-6-SUS
1.1
6
0.4
M4×0.7
S2.5
¥
860
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55617233
BSRJ4-10-SUS
0.4
10
0.4
M4×0.7
S2.5
¥
860
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617249
BSRJ6-10-SUS
1.5
10.8
0.9
M6×1
S4
¥
860
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617258
BSRJ6-16-SUS
2.4
16.8
0.9
M6×1
S4
¥
860
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55617267
BSRJ6-20-SUS
3
20.8
0.9
M6×1
S4
¥
860
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください