イマオコーポレーション
OMLバイス
材質(本体)
SNCM420
質量(g)
1400
締付トルク(N・m)
20
材質(ジョー)
スチール
表面処理(本体)
表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)
19
硬度(本体)
HRC50~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55618107
MCAC60MJ-ST-N
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください