イマオコーポレーション
拡張ピン(圧入タイプ)
材質(本体)
SUS630
硬度(本体)
HRC34
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
外径(Φmm)
ねじ寸法
クランプ力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55618116
PEPP12
17
11.1
12
M6×1
8.4
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618125
PEPP16
27
13
16
M8×1.25
11
¥
8,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55618134
PEPP06
3
7.3
6
M3×0.5
2.2
¥
6,500
¥
6,305
¥
6,936
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55618143
PEPP10
10
8.4
10
M4×0.7
4.2
¥
6,800
¥
6,596
¥
7,256
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください