曜日別特売

拡張ピン(ねじ込みタイプ)

拡張ピン(ねじ込みタイプ) - イマオコーポレーション
材質(本体)SUS630硬度(本体)HRC34内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
ねじ寸法
クランプ力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55618213PEPT12383412M12×1.758.4
11,900
11,543
12,697(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55618229PEPT16455916M16×211
13,800
13,386
14,725(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする