曜日別特売

スリー ロブ ノブ

スリー ロブ ノブ - イマオコーポレーション
材質(ノブ)ポリアミド表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55618353TS40-161916M8×1.25
380
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
55618265TS60-306530M12×1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618283TS50-304030M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618299TS50-505050M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618308TS32-201320M6×1
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618317TS32-101010M6×1
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618344TS40-302530M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
55618274TS60-508050M12×1.75
取扱い終了
返品不可
55618326TS32A-201020M5×0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
55618335TS32A-10910M5×0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
55618369TS40-503050M8×1.25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55618265TS60-3002037655TS60X30TS60-30 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037655スリーロブノブイマオコーポレーション1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618283TS50-3002037637TS50X30TS50-30 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037637スリーロブノブイマオコーポレーション1個
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618299TS50-5002037646TS50X50TS50-50 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037646スリーロブノブイマオコーポレーション1個
549
税込604
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618308TS32-2002037603TS32X20TS32-20 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037603スリーロブノブイマオコーポレーション1個
309
税込340
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618317TS32-1002037594TS32X10TS32-10 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037594スリーロブノブイマオコーポレーション1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55618344TS40-3002037621TS40X30TS40-30 スリーロブノブ イマオコーポレーション 02037621スリーロブノブイマオコーポレーション1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする