イマオコーポレーション
OMLバイス
材質(本体)
SNCM420
質量(g)
3000
締付トルク(N・m)
30
材質(ジョー)
スチール
表面処理(本体)
表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)
60
硬度(本体)
HRC50~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55619708
MCAC90MJ-ST-N
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください