イマオコーポレーション
OKバイス
質量(g)
180
タイプ
フラット
適応ボルトサイズ
(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25L
クランプ力(kN)
30
許容締付トルク(N・m)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55620426
DK2-VT-F
¥
33,000
¥
32,010
¥
35,211
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください