防振ゴム(メネジ・フランジ)

防振ゴム(メネジ・フランジ) - イマオコーポレーション
形状丸形適合用途防振接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大許容荷重(N)
接続ねじ
ばね定数(N/mm)
最大たわみ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55621555VDEA-45M101374M10×1.51578.75
オープン
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
55621564VDEA-33M8617M8×1.251036
780
757
833(税込)
4日以内出荷
返品不可
55621573VDEA-58M103230M10×1.528711.25
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
55621589VDEA-18M6141M6×1285
560
544
598(税込)
4日以内出荷
返品不可
55621598VDEA-53M102307M10×1.523110
オープン
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする