イマオコーポレーション
ドアロック スナップタイプ(長穴仕様)
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
材質(スプリング)
SUS302
材質(クランププレート)
SPHD
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
色(本体)
色(カバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622255
DLSLH100B
47
つや消しブラック
つや消しブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622264
DLSLH100BL
52
つや消しグレー
つや消しグレー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622273
DLSLH100G
47
つや消しブラック
つや消しブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55622289
DLSLH100GL
52
つや消しグレー
つや消しグレー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください