曜日別特売

ウレタン スクリュー

ウレタン スクリュー - イマオコーポレーション
材質(本体)SCM435寸法L(mm)-寸法d(Φmm)-寸法w(mm)-表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ内容量1個
全18種類を絞り込む
質量(g)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55622526USC5-203M5×0.8
190
189
208(税込)
翌日出荷
返品不可
55622438USC16-90125M16×2
890
869
956(税込)
取扱停止中
返品不可
55622377USC8-207M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622386USC8-3512M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622395USC12-8061M12×1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622413USC10-2513M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622429USC8-5016M8×1.25
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622447USC16-6083M16×2
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622456USC10-4021M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622465USC12-5038M12×1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622474USC12-3022M12×1.75
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622483USC10-6031M10×1.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622499USC5-304M5×0.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622508USC6-306M6×1
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622517USC5-162M5×0.8
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622535USC6-204M6×1
取扱い終了
返品不可
代替品有
55622368USC6-408M6×1
取扱い終了
返品不可
55622404USC16-4061M16×2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55622377USC8-2002038714USC8×20USC8-20 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038714ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
269
税込296
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622386USC8-3502038723USC8×35USC8-35 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038723ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
279
税込307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622395USC12-8002038644USC12×80USC12-80 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038644ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622413USC10-2502038592USC10×25USC10-25 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038592ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
319
税込351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622429USC8-5002038732USC8×50USC8-50 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038732ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
299
税込329
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622447USC16-6038545647USC16×60USC16-60 USC ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 38545647USC ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
639
税込703
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622456USC10-4002038601USC10×40USC10-40 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038601ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
329
税込362
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622465USC12-5002038635USC12×50USC12-50 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038635ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622474USC12-3002038626USC12×30USC12-30 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038626ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
379
税込417
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622483USC10-6002038617USC10×60USC10-60 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038617ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622499USC5-3002038671USC5×30USC5-30 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038671ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
199
税込219
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622508USC6-3002038696USC6×30USC6-30 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038696ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
229
税込252
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622517USC5-1602038653USC5×16USC5-16 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038653ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55622535USC6-2002038687USC6×20USC6-20 ウレタンスクリュー イマオコーポレーション 02038687ウレタンスクリューイマオコーポレーション1個
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする