イマオコーポレーション
ボール キャップ スクリュー
材質(本体)
SUS304
タイプ
全球
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55625143
BCR8-20-SUS
13.5
21.3
M12×1.75
S5.5
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55625055
BCR12-80-SUS
83
82
M6×1
S8.7
オープン
取扱い終了
返品不可
55625064
BCR10-25-SUS
26
26.7
M6×1
S7
オープン
取扱い終了
返品不可
55625073
BCR12-30-SUS
40
32
M6×1
S8.7
オープン
取扱い終了
返品不可
55625089
BCR6-16-SUS
5.3
16.9
M8×1.25
S4
オープン
取扱い終了
返品不可
55625098
BCR6-25-SUS
7.3
25.9
M8×1.25
S4
オープン
取扱い終了
返品不可
55625107
BCR10-40-SUS
34
41.7
M8×1.25
S7
オープン
取扱い終了
返品不可
55625116
BCR6-40-SUS
11
40.9
M10×1.5
S4
オープン
取扱い終了
返品不可
55625125
BCR12-50-SUS
56
52
M10×1.5
S8.7
オープン
取扱い終了
返品不可
55625134
BCR16-90-SUS
173
93
M10×1.5
S12
オープン
取扱い終了
返品不可
55625159
BCR10-60-SUS
47
61.7
M12×1.75
S7
オープン
取扱い終了
返品不可
55625168
BCR8-35-SUS
19
36.3
M12×1.75
S5.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55625177
BCR8-50-SUS
25
51.3
M16×2
S5.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55625186
BCR16-40-SUS
91
43
M16×2
S12
オープン
取扱い終了
返品不可
55625195
BCR16-60-SUS
122
63
M16×2
S12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください