イマオコーポレーション
インデックス プランジャー(解除マーク付き)
材質(本体)
SUM22L
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
5
6
8
質量(g)
選択してください
19
25
29
37
71
89
ねじ寸法
M10×1(細目)
M12×1.5(細目)
M16×1.5(細目)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
全長(mm)
質量(g)
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55625965
MNDXN16
8
68
71
26
M16×1.5(細目)
¥
2,400
¥
2,328
¥
2,561
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55625974
MNDXN10
5
43.5
19
17
M10×1(細目)
¥
1,780
¥
1,727
¥
1,900
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55625983
MNDXN16W
8
68
89
26
M16×1.5(細目)
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55625999
MNDXN12W
6
51.7
37
20
M12×1.5(細目)
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55626008
MNDXN10W
5
43.5
25
17
M10×1(細目)
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55626017
MNDXN12
6
51.7
29
20
M12×1.5(細目)
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください