曜日別特売

ボール スクリュー

ボール スクリュー - イマオコーポレーション
材質(本体)SUS304タイプ全球材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)-熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)-硬度(ボール)HRC59~66内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55626245BSR4-16-SUS1.116.50.7542
410
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
55626157BSR16-25-SUS28284168
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626166BSR16-35-SUS41384168
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626175BSR16-50-SUS48534168
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626184BSR12-40-SUS28.5422.85126
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626193BSR10-16-SUS6.817.72.4105
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626209BSR10-25-SUS11.226.72.4105
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626218BSR10-35-SUS16.236.72.4105
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626227BSR12-20-SUS12.4222.85126
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626236BSR12-30-SUS19.6322.85126
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626254BSR5-12-SUS1.312.8152.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626263BSR5-8-SUS0.88.8152.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626279BSR4-10-SUS0.710.50.7542
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626306BSR6-16-SUS2.416.91.463
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626324BSR8-12-SUS3.213.31.984
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626333BSR5-20-SUS2.320.8152.5
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626358BSR8-20-SUS5.721.31.984
取扱い終了
返品不可
代替品有
55626288BSR4-6-SUS0.56.50.7542
オープン
取扱い終了
返品不可
55626297BSR6-10-SUS1.510.91.463
オープン
取扱い終了
返品不可
55626315BSR6-25-SUS3.925.91.463
オープン
取扱い終了
返品不可
55626349BSR8-30-SUS8.931.31.984
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55626157BSR16-25-SUS38546277BSR16×25-SUSBSR16-25-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546277BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
55626166BSR16-35-SUS38546286BSR16×35-SUSBSR16-35-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546286BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
55626175BSR16-50-SUS38546295BSR16×50-SUSBSR16-50-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546295BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
55626184BSR12-40-SUS38546261BSR12×40-SUSBSR12-40-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546261BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
739
税込813
注文コードが変更になりました
55626193BSR10-16-SUS38546216BSR10×16-SUSBSR10-16-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546216BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
489
税込538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55626209BSR10-25-SUS38546225BSR10×25-SUSBSR10-25-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546225BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
529
税込582
注文コードが変更になりました
55626218BSR10-35-SUS38546234BSR10×35-SUSBSR10-35-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546234BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
55626227BSR12-20-SUS38546243BSR12×20-SUSBSR12-20-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546243BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
55626236BSR12-30-SUS38546252BSR12×30-SUSBSR12-30-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546252BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
649
税込714
注文コードが変更になりました
55626254BSR5-12-SUS38546137BSR5×12-SUSBSR5-12-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546137BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55626263BSR5-8-SUS38546121BSR5×8-SUSBSR5-8-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546121BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55626279BSR4-10-SUS38546103BSR4×10-SUSBSR4-10-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546103BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
389
税込428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55626306BSR6-16-SUS38546164BSR6×16-SUSBSR6-16-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546164BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55626324BSR8-12-SUS38546182BSR8×12-SUSBSR8-12-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546182BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55626333BSR5-20-SUS38546146BSR5×20-SUSBSR5-20-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546146BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
429
税込472
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
55626358BSR8-20-SUS38546191BSR8×20-SUSBSR8-20-SUS BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション 38546191BSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション1個
449
税込494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする