イマオコーポレーション
マグネット プラグ
質量(g)
22
寸法L(mm)
9
寸法H(mm)
16.5
寸法L1(mm)
31
寸法W(mm)
22
締付トルク(N・m)
15~18
寸法A(Φmm)
8
寸法G
G3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55626814
MPN-3/8HT
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください