イマオコーポレーション
OKバイス
材質(本体)
SKD61
許容締付トルク(N・m)
90
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC48~52
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
クランプ力(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627329
MR-C-DF
280
フラット
30
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627338
MR-C-DS
280
セレーション
30
¥
36,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627347
MR-C-DT
300
タップ穴
25
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55627356
MR-C-DTF
290
タップ穴+フラット
25
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください