イマオコーポレーション
パーツシステム
材質(本体)
SCM435
質量(g)
2
寸法H(mm)
11
寸法D(Φmm)
8(h6)
寸法d(Φmm)
6
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
焼入焼戻
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627794
CP159-06001
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください