曜日別特売

クランプボルト(フック無し)

クランプボルト(フック無し) - イマオコーポレーション
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
M
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W(mm)
適合Oリング
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55629535CP166-0800118M8×1.251215131512呼び番号:SS050(線径1内径5)クランプユニット:CP160-08040R 、 CP160-08040L
6,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629544CP166-1200169M12×1.75182421.51919呼び番号:S8(線径1.5内径7.5)クランプユニット:CP160-12063R 、 CP160-12063L
6,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
55629553CP166-16001147M16×22231272424呼び番号:S12(線径1.5内径11.5)クランプユニット:CP160-16080R 、 CP160-16080L
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする