イマオコーポレーション
クランプボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L
質量(g)
L1
D
M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630068
CP185-10001
20.5
66
5.5
(-0.01 -0.03)16
M10×1.5
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630059
CP185-08001
17
57
4.5
(-0.01 -0.03)12
M8×1.25
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください