イマオコーポレーション
フレックスゼロベース
クランプ力(kN)
12
許容締付トルク(N・m)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
d
寸法
d1
d2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55630086
CP180-2424-35
13.5
(H9)18
Lc:17.5
(H9)18
26
¥
290,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55630095
CP180-1515-35
5
(H9)12
Lc:11
(H9)12
18
¥
220,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください