イマオコーポレーション
エンドプレート
全長(mm)
65
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
色(本体)
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55633148
EP20-5
20
5
4
¥
560
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55633157
EP25-5
25
5
5
取扱い終了
返品不可
55633166
EP20-6
20
6
5
取扱い終了
返品不可
55633175
EP25-6
25
6
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください