イマオコーポレーション
インデックス プランジャー(ショートタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
ねじ寸法
最大締付トルク(N・m)
表面処理(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55634119
NDXCS16AL
SUM22L
47
M16×2
2
亜鉛三価クロメート
¥
1,210
¥
1,174
¥
1,291
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634128
NDXCS12A-SUS
SUS303
22
M12×1.75
15
-
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634137
NDXCS10A
SUM22L
14
M10×1.5
7
亜鉛三価クロメート
¥
940
¥
912
¥
1,003
(税込)
翌日出荷
55634146
NDXCS6AL
SUM22L
3.7
M6×1
2
亜鉛三価クロメート
¥
940
¥
912
¥
1,003
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55634155
NDXCS12AL
SUM22L
20
M12×1.75
7
亜鉛三価クロメート
¥
1,140
¥
1,106
¥
1,217
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634164
NDXCS16A
SUM22L
50
M16×2
20
亜鉛三価クロメート
¥
1,150
¥
1,116
¥
1,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634173
NDXCS10AL-SUS
SUS303
13
M10×1.5
15
-
¥
1,160
¥
1,126
¥
1,239
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55634189
NDXCS6A
SUM22L
4
M6×1
2
亜鉛三価クロメート
¥
920
¥
893
¥
982
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55634198
NDXCS8A
SUM22L
7
M8×1.25
2
亜鉛三価クロメート
¥
930
¥
903
¥
993
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55634207
NDXCS6A-SUS
SUS303
4
M6×1
2
-
¥
950
¥
922
¥
1,014
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55634216
NDXCS8AL
SUM22L
6.7
M8×1.25
20
亜鉛三価クロメート
¥
950
¥
922
¥
1,014
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634225
NDXCS8A-SUS
SUS303
7
M8×1.25
2
-
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634234
NDXCS10AL
SUM22L
13
M10×1.5
2
亜鉛三価クロメート
¥
970
¥
941
¥
1,035
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634243
NDXCS6AL-SUS
SUS303
3.7
M6×1
2
-
¥
990
¥
961
¥
1,057
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634259
NDXCS8AL-SUS
SUS303
6.7
M8×1.25
7
-
¥
1,000
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
55634268
NDXCS16AL-SUS
SUS303
47
M16×2
15
-
¥
1,710
¥
1,659
¥
1,825
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634277
NDXCS12A
SUM22L
22
M12×1.75
15
亜鉛三価クロメート
¥
1,080
¥
1,048
¥
1,153
(税込)
翌日出荷
55634286
NDXCS10A-SUS
SUS303
14
M10×1.5
7
-
¥
1,120
¥
1,087
¥
1,196
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634295
NDXCS12AL-SUS
SUS303
20
M12×1.75
20
-
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634304
NDXCS16A-SUS
SUS303
50
M16×2
20
-
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください