イマオコーポレーション
OKバイス
質量(g)
5.4
機能
フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモード
クランプ力(kN)
22
締付力(kN)
(許容)0.08
繰り返し位置決め精度(mm)
センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55634313
CRH-K250
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください