イマオコーポレーション
インデックス プランジャー(ノーズロック型)
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(本体)
質量(g)
タイプ
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55634365
NDXC12-8ALW
8
SUM22L
41
スチール製
61.7
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
当日出荷
55634399
NDXC8-5ALW-SUS
5
SUS303
11
SUS製
40
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55634417
NDXC8-5ALW
5
SUM22L
11
スチール製
40
¥
930
¥
903
¥
993
(税込)
当日出荷
55634453
NDXC10-6ALW
6
SUM22L
22
スチール製
47.5
¥
1,020
¥
990
¥
1,089
(税込)
当日出荷
55634469
NDXC6-4ALW
4
SUM22L
5.8
スチール製
36
¥
810
¥
786
¥
865
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55634478
NDXC6-3ALW
3.5
SUM22L
5.4
スチール製
31.5
¥
800
¥
776
¥
854
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634523
NDXC6-4ALW-SUS
4
SUS303
5.8
SUS製
36
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55634539
NDXC6-3ALW-SUS
3.5
SUS303
5.4
SUS製
31.5
オープン
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55634548
NDXC10-6ALW-SUS
6
SUS303
22
SUS製
47.5
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55634557
NDXC12-8ALW-SUS
8
SUS303
41
SUS製
61.7
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください